Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F46401-0000 Mouse Restrainer Autoklavoitavissa | AF7KRV 21TR81 / 46401-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F46401-0000 Autoklavoitavissa oleva hiiren pidike

Varastossa
Tuote: AF7KRV Malli: F46401-0000Ristiviite: 21TR81 / 46401-0000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiiren pidätin
VäriPoista valinta
HalkaisijaPutken halkaisija 1-1/4"
Korkeus2 3 / 5 "
OmistaaTilaa hiirille 18-35g
Pituus6 4 / 5 "
MateriaaliTPX (R) -metyylipenteeni
Osastojen lukumäärä1
Tyyppiautoklavoitava
Leveys3 9 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F46401-0000 Autoklavoitavissa oleva hiiren pidike
€114.28 / yksikkö