Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37756-0010 Cell Lifter - 10 kpl pakkaus | AF4QLC 9FJ02 / 377560010

BEL-ART - SCIENCEWARE F37756-0010 Cell Lifter – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4QLC Malli: F37756-0010Ristiviite: 9FJ02 / 377560010

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolunostin
Korkeus19.7 / 71 / 4
Materiaalipolypropeeni
Koko7-3 / 4 L x 1/2 W "
Leveys1.3 / 1 / 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37756-0010 Cell Lifter – 10 kappaleen pakkaus
€40.92 /pakkaus