Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37310-0000 Repeat Pipetor | AC6PXZ 35V688 / 373100000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37310-0000 Repeat Pipetor

Varastossa
Tuote: AC6PXZ Malli: F37310-0000Ristiviite: 35V688 / 373100000

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToista pipetti
Värisininen
alue0.05-50 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37310-0000 Repeat Pipetor
€475.34 / yksikkö