Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0011 Sekoitustanko Ptfe Kahdeksankulmainen Keltainen 1 x 5/16 | AF2HFD 6TVP2 / 371090011

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0011 Sekoitustanko Ptfe kahdeksankulmainen keltainen 1 x 5/16

Varastossa
Tuote: AF2HFD Malli: F37109-0011Ristiviite: 6TVP2 / 371090011

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriKeltainen
MateriaaliPTFE
ShapeKahdeksankulmainen
Koko1 x 5/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriShapeKokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37163-0000 Sekoitustanko Värikoodattu Octagon - 6 kpl pakkaus | AE3NEZ 5EER1 / 371630000 F37163-0000---6€98.23
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0003 Sekoitustanko Ptfe Kahdeksankulmainen Sininen 1/2 x 5/16 | AF2HFB 6TVN4 / 371090003 F37109-0003sininenKahdeksankulmainen1/2 x 5/16 "1€11.67
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0010 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Oct Red 1 x 5/16 | AF2HFC 6TVP1 / 371090010 F37109-0010punainenKahdeksankulmainen1 x 5/16 "1€15.84
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0012 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Oct Blue 1 x 5/16 | AF2HFE 6TVP3 / 371090012 F37109-0012sininenKahdeksankulmainen1 x 5/16 "1€15.84
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0019 Sekoitustanko Ptfe kahdeksankulmainen punainen 1-1/2 x 5/16 | AF2HFF 6TVP4 / 371090019 F37109-0019punainenKahdeksankulmainen1-1/2 x 5/16"1€19.96
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0020 Sekoitustanko Ptfe Kahdeksankulmainen Keltainen 1-1/2 x 5/16 | AF2HFG 6TVP5 / 371090020 F37109-0020KeltainenKahdeksankulmainen1-1/2 x 5/16"1€19.96
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0030 Spinbar Sekoitustanko Ptfe Oct Blue 2 x 5/16 | AF2HFH 6TVP9 / 371090030 F37109-0030sininenKahdeksankulmainen2 x 5/16 "1€18.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0011 Sekoitustanko Ptfe kahdeksankulmainen keltainen 1 x 5/16
€15.84 / yksikkö