Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37102-0238 Spinbar harvinaisten maametallien kahdeksankulmainen 2x3/8 | AF2HFA 6TVN0 / 371020238

BEL-ART - SCIENCEWARE F37102-0238 Spinbar harvinaisten maametallien kahdeksankulmainen 2x3/8

Varastossa
Tuote: AF2HFA Malli: F37102-0238Ristiviite: 6TVN0 / 371020238

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriVihreä
MateriaaliPTFE
ShapeKahdeksankulmainen
Koko2 x 3/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37102-0138 Spinbar harvinaisten maametallien kahdeksankulmainen 1x3/8 | AF2HEZ 6TVL9 / 371020138 F37102-01381 x 3/8 "€27.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37102-0238 Spinbar harvinaisten maametallien kahdeksankulmainen 2x3/8
€62.51 / yksikkö