Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37101-0112 Spinbar Pyrex Sekoitustanko kierros 1-1/2x3/8 | AF2HEY 6TVL6 / 371010112

BEL-ART - SCIENCEWARE F37101-0112 Spinbar Pyrex sekoitustanko kierros 1-1/2x3/8

Varastossa
Tuote: AF2HEY Malli: F37101-0112Ristiviite: 6TVL6 / 371010112

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePyrex
VäriValkoinen
MateriaaliPyrex
ShapeLieriömäinen
Koko1-1/2 x 3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37101-0012 Spinbar Pyrex Stirng Bar Round 1/2x3/8 | AF2HEX 6TVL5 / 371010012 F37101-00121/2 x 3/8 "€36.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37101-0112 Spinbar Pyrex sekoitustanko kierros 1-1/2x3/8
€47.36 / yksikkö