BEL-ART - SCIENCEWARE F28995-0000 Kannu Polypropeeni 10l Kahva | AF4MCY 9ATJ7 / 28995-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F28995-0000 Kannu Polypropeeni 10l Kahva

Varastossa
Tuote: AF4MCY Malli: F28995-0000Ristiviite: 9ATJ7 / 28995-0000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJättilasi
Koko10 l / 2.6 gal.
Valmistumisen alaosastot200 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F26219-0010 Jättiläinen polypropeenilasi 10l korkki | AF3PGZ 8AF78 / 26219-0010 F26219-001010 l / 2.6 gal.200 ml€329.31
BEL-ART - SCIENCEWARE F28994-0000 Dekantterilasi Kahvalla Polypropeeni 5l | AF4DTC 8RZE4 / 28994-0000 F28994-00005 l / 1.3 gal.100 ml€71.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28995-0000 Kannu Polypropeeni 10l Kahva
€201.32 / yksikkö