Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F26219-0010 Jättiläinen polypropeenilasi 10l korkki | AF3PGZ 8AF78 / 26219-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE F26219-0010 jättiläinen polypropeenilasi, 10 litran korkki

Varastossa
Tuote: AF3PGZ Malli: F26219-0010Ristiviite: 8AF78 / 26219-0010

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJättilasi
Koko10 l / 2.6 gal.
Valmistumisen alaosastot200 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1498
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F28994-0000 Dekantterilasi Kahvalla Polypropeeni 5l | AF4DTC 8RZE4 / 28994-0000 F28994-00005 l / 1.3 gal.100 ml€71.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F28995-0000 Kannu Polypropeeni 10l Kahva | AF4MCY 9ATJ7 / 28995-0000 F28995-000010 l / 2.6 gal.200 ml€201.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F26219-0010 jättiläinen polypropeenilasi, 10 litran korkki
€329.31 / yksikkö