BEL-ART - SCIENCEWARE F28742-0000 Bottle Pouring Pitcher 2 L Polypropylene Red Sc | AF4DKT 8RNN4 / 28742-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F28742-0000 Bottle Pouring Pitcher 2 L Polypropylene Red Sc

Varastossa
Tuote: AF4DKT Malli: F28742-0000Cross Ref: 8RNN4 / 28742-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaadetaan kannu
Koko2 l
Korkeus12 "
Tyyppiporrastettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28742-0000 Bottle Pouring Pitcher 2 L Polypropylene Red Sc
€85.09 / yksikkö