BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0020 Labmat Bench Liner Sheets Valkoinen | AH9ZCM 46C919 / 24675-0020

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0020 Labmatin työpöytälevyt valkoiset

Varastossa
Tuote: AH9ZCM Malli: F24675-0020Ristiviite: 46C919 / 24675-0020

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLabmat-penkkipaperilevyt
taustapolyeteeni
VäriValkoinen
Pituus24 "
MateriaaliImukykyinen yläpinta joustavalla PE-kalvon alustalla
Arkkien lukumäärä100
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.672
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)55.63
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imee: 420Ml/M2 vettä, väriaineita, syövyttäviä kemikaaleja ja radioaktiivisia liuoksia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24675-0020 Labmatin työpöytälevyt valkoiset
€400.05 / yksikkö