BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0023 Kuivausteline | AH9ZCG 46C893 / 18819-0023

BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0023 Kuivausteline

Varastossa
Tuote: AH9ZCG Malli: F18819-0023Ristiviite: 46C893 / 18819-0023

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,753.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivausteline
Korkeus22.7 "
MateriaaliKestävä ABS-muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)43.82
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)60.02
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0023 Kuivausteline
€1,753.19 / yksikkö