Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18749-0000 Grip Rack No-Wire 90 paikkaa | AG9QMP 21TP78 / 18749-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18749-0000 Grip Rack ilman johdinta 90 paikkaa

Varastossa
Tuote: AG9QMP Malli: F18749-0000Ristiviite: 21TP78 / 18749-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvateline
VäriValkoinen
Korkeus2.75 "
Pituus9.75 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1688
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)10.48
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18749-0000 Grip Rack ilman johdinta 90 paikkaa
€50.40 / yksikkö