Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 putkikiinnike 9/16 tuuman asetaali - 3 kpl pakkaus | AF4BNZ 8P648 / 18212-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 putkikiinnike 9/16 tuuman asetaal - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4BNZ Malli: F18212-0000Ristiviite: 8P648 / 18212-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen ruuvikiinnike
Halkaisija12.7mm (0.50)
Pituus50.8mm (2)
Materiaaliasetaali
Maks. Leuan avaaminen0 - 14 mm (0 - 0.50 ")

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 putkikiinnike 9/16 tuuman asetaal - 3 kpl pakkaus
€39.51 /pakkaus