Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0007 Snap Cap Container 26mL PK144 | AH9ZBQ 46C863 / 17575-0007

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0007 Snap Cap -säiliö 26 ml PK144

Varastossa
Tuote: AH9ZBQ Malli: F17575-0007Ristiviite: 46C863 / 17575-0007

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Cap -astia
Rungon materiaaliPolystyreeni
Korkkimateriaalipolyeteeni
Koko26mL
VäriPoista valinta
Korkeus1.97 "
MateriaaliPolystyreenirunko polyeteenikorkilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0007 Snap Cap -säiliö 26 ml PK144
€116.59 /pakkaus