Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0100 Tarrateippi Keltainen 1 tuuma Pk 3 | AF7HLG 21DF40 / 13481-0100

BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0100 Tarrateippi, keltainen, 1 tuuman Pk 3

Varastossa
Tuote: AF7HLG Malli: F13481-0100Ristiviite: 21DF40 / 13481-0100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarranauha
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriKeltainen
rakentaminenKumihartsiliima
Ytimen koko1"
Pituus15 yd.
MateriaaliLitteä selkä
Maks. Nauhan leveys1"
Suorituskyky Temp.157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)
Vetolujuus31 paunaa / tuumaa leveydestä
Paksuus6.3 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustarttuvaVärirakentaminenYtimen kokoPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Pkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0100 Tarrateippi Valkoinen 1 tuuma Pk 3 | AF7HLD 21DF37 / 13480-0100 F13480-01006.3 milj.Synteettinen kumiValkoinenKumihartsiliima1"15 yd.Litteä selkä157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)3€55.79
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0100 Tarrateippi Vihreä 1 tuuma Pk 3 | AF7HLJ 21DF43 / 13482-0100 F13482-01006.3 milj.Synteettinen kumiVihreäKumihartsiliima1"15 yd.Litteä selkä157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)3€55.79
BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0100 Tarrateippi Valkoinen 1 tuuma Pk 3 | AF7HLL 21DF46 / 13483-0100 F13483-01006.3 milj.Synteettinen kumiValkoinenKumihartsiliima3"40 yd.Litteä selkä157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)3€137.72
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0100 Tarrateippi punainen 1 tuuma Pk 3 | AF7HLP 21DF49 / 13484-0100 F13484-01006.3 milj.Synteettinen kumipunainenKumihartsiliima3"40 yd.Litteä selkä157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)3€120.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0100 Tarrateippi Keltainen 1 tuuma Pk 3 | AF7HLT 21DF52 / 13485-0100 F13485-01006.3 milj.Synteettinen kumiKeltainenKumihartsiliima3"40 yd.Litteä selkä157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)3€129.23
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0100 Tarrateippi Vihreä 1 tuuma Pk 3 | AF7HLV 21DF55 / 13486-0100 F13486-01006.3 milj.Synteettinen kumiVihreäKumihartsiliima3"40 yd.Litteä selkä157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)3€120.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0100 Tarrateippi Sininen 1 tuuma Pk 3 | AF7HLY 21DF58 / 13487-0100 F13487-01006.3 milj.Synteettinen kumisininenKumihartsiliima3"40 yd.Litteä selkä157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)3€120.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0100 Tarrateippi, keltainen, 1 tuuman Pk 3
€55.79 /pakkaus