Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13204-0000 Laatikon kansi Jousitoiminen Uudelleenkäytettävä | AF4QGV 9FCE5 / 13204-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F13204-0000 Laatikon kannen jousitoiminen uudelleenkäytettävä

Varastossa
Tuote: AF4QGV Malli: F13204-0000Ristiviite: 9FCE5 / 13204-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousiaktivoitu kansi
VäriPunainen, valkoinen
Korkeus2.25 "
Pituus4"
Materiaalipolypropeeni
Avautuva sulkutyyppiKeväällä aktivoitu
ShapeNeliö
SuunnitteluTasainen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13204-0001 Jousiaktivoitu lasijätesäiliö | AF4BJV 8NM91 / 13204-0001 F13204-0001Vihreä, ValkoinenMuovi12.5 "€71.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13204-0000 Laatikon kannen jousitoiminen uudelleenkäytettävä
€88.37 / yksikkö