Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0005 Biovaaran hävityspussi 12 gallonaa Pk 100 | AG6RPD 46C805 / 13161-0005

BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0005 Biovaaran hävityspussi 12 gallonaa Pk 100

Varastossa
Tuote: AG6RPD Malli: F13161-0005Ristiviite: 46C805 / 13161-0005

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-hävityslaukku
Koko12 gal.
Pituus30 "
Materiaalipolypropeeni
Standardit ja hyväksynnätHyväksy ASTM 1709 Dart Impact- ja ASTM 1922 -kestävyyskokeet. Autoklaavi korkeassa lämpötilassa enintään 135 astetta C.
TyyliEi painettu
Paksuus1.5 milj.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3923290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13162-0005 Biovaaran hävityspussi 20 gallonaa Pk 100 | AG6RPE 46C806 / 13162-0005 F13162-000520 gal.36 "€348.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0005 Biovaaran hävityspussi 12 gallonaa Pk 100
€279.94 / yksikkö