Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1000 Pullo 1000 ml PK6 | AH9ZAW 46C781 / 10906-1000

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1000 Pullo 1000 ml PK6

Varastossa
Tuote: AH9ZAW Malli: F10906-1000Ristiviite: 46C781 / 10906-1000

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Koko32 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen Kirkas
SulkumateriaaliLDPE
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
suuLeveä
ShapeLieriömäinen
TyyppiNäytteenotto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7303
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 32 oz.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1000 Pullo 1000 ml PK6
€183.44 / yksikkö