Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Tarkkuuspullo 4 unssia Ldpe - 12 kpl pakkaus | AC6PVK 35V606 / 106260005

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Tarkkuuspullo 4 unssia Ldpe - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6PVK Malli: F10626-0005Ristiviite: 35V606 / 106260005

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko4 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija1.9 "
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko38mm
ShapeLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: FDA-yhteensopiva materiaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuukorinvärisetRungon materiaaliRuuvin suljinkokoKokoSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0006 Tarkkuuspullo 8 unssia Ldpe - 12 kpl pakkaus | AC6PVL 35V607 / 106260006 F10626-0006LeveäLuonnollinenMatalan tiheyden polyeteeni45mm8 oz.Luonnollinenpolypropeeni2.3 "12€77.92
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0007 Tarkkuuspullo 16 unssia Ldpe - 12 kpl pakkaus | AC6PVM 35V608 / 106260007 F10626-0007LeveäLuonnollinenMatalan tiheyden polyeteeni53mm16 oz.Luonnollinenpolypropeeni2.84 "12€106.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1500 Pullo Leveä 1500ml Ldpe - Pack of 3 | AC6PVV 35V616 / 109061500 F10906-1500LeveäLuonnollinenMatalan tiheyden polyeteeni50mm1,500mLLuonnollinenMatalan tiheyden polyeteeni108mm3€134.36
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0100 Pullo Heavy Duty 100ml PK12 | AG9QNM 21TR67 / 10906-0100 F10906-0100LeveäPoista valintaLDPE-3.38 oz.Valkoinen KirkasLDPE-12€111.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0500 Pullo Heavy Duty 500ml PK6 | AG9QNN 21TR68 / 10906-0500 F10906-0500LeveäPoista valintaLDPE-16 oz.Valkoinen KirkasLDPE-6€111.13
BEL-ART - TIETEENVARUSTEET 10625-9007 Pullo 16 unssia PK100 | AH9ZAT 46C777 10625-9007LeveäPoista valintaHDPE-16 oz.Valkoinen Kirkaspolypropeeni-100€768.97
BEL-ART - SCIENCEWARE F10660-0500 Pullo 500 ml PK12 | AH9ZAU 46C779 / 10660-0500 F10660-0500KapeaPoista valintaHDPE-16 oz.Valkoinen Kirkaspolypropeeni-12€76.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Tarkkuuspullo 4 unssia Ldpe - 12 kpl pakkaus
€59.85 /pakkaus