BEL-ART - SCIENCEWARE F42073-1000 Eksikaattori pystysuora kirkas | AG6RRT 46D048 / 42073-1000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42073-1000 Eksikaattori pystysuora kirkas

Varastossa
Tuote: AG6RRT Malli: F42073-1000Ristiviite: 46D048 / 42073-1000

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,033.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEksikkaattori
Koko(60) 12 oz. Soodatölkit
VäriPoista valinta
MateriaaliCo-polyesteri
Kokonaiskorkeus16.4 "
Kokonaispituus13.4 "
kokonaisleveys16.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.135
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi9032896070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42073-1000 Eksikaattori pystysuora kirkas
€1,033.75 / yksikkö