Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37895-0100 Pipettor Ptfe kärki 10ml | AF7KTT 21TT65 / 37895-0100

BEL-ART - SCIENCEWARE F37895-0100 Pipettor Ptfe kärki 10 ml

Varastossa
Tuote: AF7KTT Malli: F37895-0100Ristiviite: 21TT65 / 37895-0100

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaripet-pipetti
tarkkuus+ /-0.5%
MateriaaliPolypropeenikahva, PTFE-mäntä ja kärki, borosilikaattilasiruisku
Koko10mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37895-0100 Pipettor Ptfe kärki 10 ml
€349.91 / yksikkö