BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0023 Kolmikerroksinen ei-sähköinen kuivausteline -pöytätaso | AG9QPY 21TT85 / 18933-0023

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0023 Kolmikerroksinen ei-sähköinen kuivausteline

Varastossa
Tuote: AG9QPY Malli: F18933-0023Ristiviite: 21TT85 / 18933-0023

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€703.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-tasoinen sähköinen kuivaushylly
VäriValkoinen
Korkeus22 2 / 5 "
Pituus14-3 / 4 "jalanjälki
MateriaaliABS Plastic
Leveys10 "jalanjälki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0023 Kolmikerroksinen ei-sähköinen kuivausteline
€703.71 / yksikkö