BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0014 Dry Rack 2 -tasoinen seinä | AF4ZXJ 9TGC7 / 18933-0014

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0014 Dry Rack 2 -tasoinen seinä

Varastossa
Tuote: AF4ZXJ Malli: F18933-0014Ristiviite: 9TGC7 / 18933-0014

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-sähköinen seinäkiinnityskuivain
Syvyys7.5 "
muodostuuYksipuolinen, 2-tasoinen
Korkeus16.25 "
MateriaaliABS Plastic
AsennustyyppiSeinäkiinnitys
Osastojen lukumäärä38
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysmuodostuuKorkeusOsastojen lukumääräLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0013 Kuivausteline Kolmikerroksinen seinäteline | AF4BJW 8NM92 / 18933-0013 F18933-001316 "Yksipuolinen, 3-tasoinen23.75 "577.5 "€355.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0014 Dry Rack 2 -tasoinen seinä
€264.82 / yksikkö