Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18905-0001 Roiskesäiliöalusta Autoklavoitavissa | AF7KRL 21TR62 / 18905-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18905-0001 Autoklavoitavissa oleva roiskesäiliöalusta

Varastossa
Tuote: AF7KRL Malli: F18905-0001Ristiviite: 21TR62 / 18905-0001

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskeenestoalusta
VäriLäpikuultava
HalkaisijaReiän halkaisija" Vuotoruudukko 0.47"
Korkeus2.875 "
Omistaa17 oz.
Pituus9.125 "
Materiaalipolypropeeni
Aikavälien lukumäärä50
Tyyppiautoklavoitava
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18905-0001 Autoklavoitavissa oleva roiskesäiliöalusta
€113.72 / yksikkö