Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18849-0002 Injektiopullon säilytyslaatikko Kryosuojattu polykarbonaatti Pk 4 | AF7KRW 21TR85 / 18849-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE F18849-0002 Injektiopullon säilytyslaatikko Kryosuojattu polykarbonaatti Pk 4

Varastossa
Tuote: AF7KRW Malli: F18849-0002Ristiviite: 21TR85 / 18849-0002

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullon säilytyslaatikko
VäriValkoinen ulkopuoli, sininen sisustus kirkkaalla kannella
Omistaa5.0 ml pulloa
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18849-0002 Injektiopullon säilytyslaatikko Kryosuojattu polykarbonaatti Pk 4
€119.62 /pakkaus