Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H18222-0000 Clamp Swing Jaw 3/4 tuuman teräs - Pack of 3 | AF4QTN 9G979 / 18222-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H18222-0000 Kääntöleuka 3/4 tuumaa terästä - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4QTN Malli: H18222-0000Ristiviite: 9G979 / 18222-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöleuan putken pidike
Halkaisija3/4 (ulkohalkaisija) "
MateriaaliSinkitty teräs
Maks. Leuan avaaminenenintään: 20 mm (3/4 ") OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H18222-0000 Kääntöleuka 3/4 tuumaa terästä - 3 kpl pakkaus
€114.86 /pakkaus