Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H16264-0000 Sterilointialusta 21 tuumaa | AH9ZBL 46C855 / 16264-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H16264-0000 Sterilointialusta 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9ZBL Malli: H16264-0000Ristiviite: 46C855 / 16264-0000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSterilointialusta
Korkeus5"
Pituus21 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9979
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H16260-0000 Sterilointialusta 5 tuumaa Korkeus 8 tuumaa Leveys 12 tuumaa pituus | AH9ZBJ 46C853 / 16260-0000 H16260-00005"12 "8"€49.67
BEL-ART - SCIENCEWARE H16262-0000 Sterilointialusta 19 tuumaa | AH9ZBK 46C854 / 16262-0000 H16262-00005.125 "19 "10.5 "€81.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H16264-0000 Sterilointialusta 21 tuumaa
€99.04 / yksikkö