Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F14685-0035 Suppilo Micro 35mm Polypropeeni Pk 12 | AF7KQJ 21TP66 / 14685-0035

BEL-ART - SCIENCEWARE F14685-0035 Mikrosuppilo 35 mm polypropeeni Pk 12

Varastossa
Tuote: AF7KQJ Malli: F14685-0035Ristiviite: 21TP66 / 14685-0035

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosuppilo
Koko8.1ml
VäriLäpikuultava
Suppilon materiaalipolypropeeni
Suppilo Max OD46mm
Kanavan yläosan tunnus35mm
Kokonaiskorkeus50.5mm
Varren pituus23.4mm
Varsi OD8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Höyry autoklaavissa 121 astetta C.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14685-0035 Mikrosuppilo 35 mm polypropeeni Pk 12
€45.32 /pakkaus