PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS B-1000CW PL-DC1 Tehokas lattianosturi Vastapaino 1000 Lb. | AF6CKD 9WLL7

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000CW PL-DC1 Tehokas lattianosturin vastapaino 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6CKD Malli: B-1000CW PL-DC1Ristiviite: 9WLL7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,156.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattianosturi virtalähteellä
Puomin asento41 1 / 2 "
Koko1000 lb
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus64.75 "
Pituus61 "
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 780.75
Laivan korkeus (cm)164.47
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8426410005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuomin asentoKokoPumpun tyyppiMax. Koukun korkeusMin. Koukun korkeusHinta
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS B-500CW Vakiolattianosturin vastapaino 500 Lb. | AF3PYW 8AR92 B-500CW41" , 47" , 53" , 59"500 lbsYksinopeuksinen manuaali104" , 88" , 94" , 99"13" , 17" , 22" , 9"€4,124.37
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS B-1000CW Vakiolattianosturin vastapaino 1000 Lb. | AF3PYZ 8ARA4 B-1000CW46" , 52" , 57 7/8" , 64"1000 lbsKaksinopeuksinen manuaali104" , 91" , 95" , 99"12" , 16" , 21" , 6"€6,356.18
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS B-2000CW Vakiolattianosturin vastapaino 2000 Lb. | AF4QCJ 9F868 B-2000CW51 3/4", 60 1/4", 70 1/2", 80 3/4", 91 1/4"2000 lbsKaksinopeuksinen manuaali107 ", 114", 122 ", 130", 138 "14 ", 21", 28 ", 34", 8 "€9,558.39
Tarjouspyyntö
PÖÖKI SUUNNITTELU JA VALMISTUS B-2000CW PL-DC1 Tehokas lattianosturi Vastapaino 2000 Lb. | AF4TZD 9K563 B-2000CW PL-DC151 3 / 4 "2000 lb---€12,074.45
Tarjouspyyntö
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS B-1500CW vastapainonosturi, 1500 lbs, kapasiteetti, 31 tuumaa | CM9GUP B-1500CW-----€8,442.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000CW PL-DC1 Tehokas lattianosturin vastapaino 1000 Lb.
€8,156.09 / yksikkö