Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECKETT 7600WTMGU langaton lämpötilamoduuli | AC6VUQ 36L589

BECKETT 7600WTMGU langaton lämpötilamoduuli

Varastossa
Tuote: AC6VUQ Malli: 7600WTMGURistiviite: 36L589

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€663.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton lämpötilamoduuli
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus2.6 "
Pituus4.54 "
Min. Langan koko16AWG
Anturialue-40 astetta F - 150 astetta F
TyyppiUlkolämpötila
Paino0.15 paunaa.
Leveys1.55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8416900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT 7600WTMGU langaton lämpötilamoduuli
€663.14 / yksikkö