Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECKETT 2459GU Puhallinpyörä 4 1/4 halkaisija 3 7/16 tuuman syvyys | AC8GVW 3AAE4

BECKETT 2459GU Puhaltimen pyörä 4 1/4 Halkaisija 3 7/16 tuumaa Syvyys

Varastossa
Tuote: AC8GVW Malli: 2459GURistiviite: 3AAE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen pyörä
TyyppiMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BECKETT 2999GU Puhallinpyörä 4 1/4 halkaisija 2 1/2 tuuman syvyys | AC8GVX 3AAE5 2999GU€52.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT 2459GU Puhaltimen pyörä 4 1/4 Halkaisija 3 7/16 tuumaa Syvyys
€59.98 / yksikkö