Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BDG 60-9-1942-XS Welding Gloves, Wing Thumb, Gauntlet Cuff, Premium, Black/Gray Cowhide, XS Glove Size | CN9HKV 56LE44

BDG 60-9-1942-XS Welding Gloves, Wing Thumb, Gauntlet Cuff, Premium, Black/Gray Cowhide, XS Glove Size

Varastossa
Tuote: CN9HKV Malli: 60-9-1942-XSRistiviite: 56LE44

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BDG 60-9-1942-XS Welding Gloves, Wing Thumb, Gauntlet Cuff, Premium, Black/Gray Cowhide, XS Glove Size
€49.42 /pakkaus