Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAYCO PRODUCTS SL-740L jatkojohto, pyöreä ulkona 25 jalkaa | AF6RAK 20FR82

BAYCO PRODUCTS SL-740L jatkojohto, pyöreä ulkokäyttöön 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6RAK Malli: SL-740LRistiviite: 20FR82

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto
Johdon pituus25ft.
Mittari / kapellimestari14/3
Sisällä ulkonaulko-
Takki väriKeltainen
Maks. Vahvistimet15
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Nimellinen ulkohalkaisija.2.5 "
Myyntipisteiden lukumäärä3
Virran merkkivaloKyllä
ShapePyöreä
Temp. alue221-astetta F
Jännite125
Watts1650

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.242
Laivan korkeus (cm)43.82
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8544420000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valaisimella päättyy virran merkkivalo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusHinta
BAYCO PRODUCTS SL-741L jatkojohto, pyöreä ulkona 50 jalkaa | AF6RAL 20FR83 SL-741L50ft.€87.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL-740L jatkojohto, pyöreä ulkokäyttöön 25 jalkaa
€51.63 / yksikkö