Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS VE9X12GRNLS Kirjekuori 12 x 9 tuumaa vihreä vinyyli - 10 kpl pakkaus | AF3PQQ 8ALC0

BAW PLASTICS VE9X12GRNLS kirjekuori 12 x 9 tuumaa vihreä vinyyli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PQQ Malli: VE9X12GRNLSRistiviite: 8ALC0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjekuori
VäriVihreä
Korkeus12 "
MateriaaliVinyyli
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926903500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS VE9X12GRNLS kirjekuori 12 x 9 tuumaa vihreä vinyyli - 10 kpl pakkaus
€20.54 / yksikkö