Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11GRN Kaupan kirjekuori 11 x 8-1 / 2 tuuman fluoresoiva vihreä - 50 kpl pakkaus | AF3PQY 8ALE0

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11GRN Kauppakirjekuori 11 x 8-1/2 tuumaa fluoresoiva vihreä - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AF3PQY Malli: SEWNHDR 8.5X11GRNRistiviite: 8ALE0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kirjekuori
VäriFluoresoiva vihreä
Korkeus11 "
MateriaaliMuovi
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS SEWNHDR 3X5.5GRN Kaupan kirjekuori 5-1 / 2 x 3 tuuman fluoresoiva vihreä - 50 kpl pakkaus | AF3PQT 8ALC2 Ommeltu 3x5.5GRN5.5 "3"€212.30
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15GRN Kaupan kirjekuori 15 x 12 tuuman vihreä fluoresoiva muovi - 50 kpl pakkaus | AF4FBR 8UN24 Ommeltu 12x15GRN15 "12 "€284.87
BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12GRN Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuuman fluoresoiva vihreä muovi - 50 kpl pakkaus | AF4JHL 8Y914 Ommeltu 9x12GRN12 "9"€250.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11GRN Kauppakirjekuori 11 x 8-1/2 tuumaa fluoresoiva vihreä - 50 kpl
€258.10 / yksikkö