Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9YEL Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuuman fluoresoiva keltainen muovi - 50 kpl: n pakkaus | AF3PQX 8ALD9

BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9YEL Kauppakirjekuori 9 x 6 tuumaa fluoresoiva keltainen muovi - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PQX Malli: SEWNHDR 6X9YELRistiviite: 8ALD9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kirjekuori
VäriFluoresoiva keltainen
Korkeus9"
MateriaaliMuovi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11YEL Kaupan kirjekuori 11 x 8-1 / 2 tuuman fluoresoiva keltainen - 50 kpl: n pakkaus | AF3PQZ 8ALE1 Ommeltu 8.5X11YEL11 "8.5 "€258.10
BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12YEL Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuuman keltainen fluoresoiva muovi - 50 kpl pakkaus | AF3PRA 8ALE2 Ommeltu 9X12YEL12 "9"€250.81
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15YEL Kirjekuori 15 x 12 "fluoresoiva keltainen muovi - PK 50 | AF6CXU 9WZR5 Ommeltu 12X15YEL15 "12 "€284.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9YEL Kauppakirjekuori 9 x 6 tuumaa fluoresoiva keltainen muovi - 50 kpl pakkaus
€223.06 / yksikkö