Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS 41787 Rintamerkkipidike 2-1/2 x 4 - 25 kpl pakkaus | AD3FMQ 3YUZ8

BAW PLASTICS 41787 Rintamerkkipidike 2-1/2 x 4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FMQ Malli: 41787Ristiviite: 3YUZ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulldog Clip -merkin haltija
VäriKirkas vinyyli
Korkeus2.5 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS 41787 Rintamerkkipidike 2-1/2 x 4 - 25 kpl pakkaus
€2.73 / yksikkö