Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKKUTARJOUS 021-1162 Aurinkoakkuohjain 5-45 wattia | AA2PKK 10W842

BATTERY TENDER 021-1162 Aurinkoakun ohjain 5-45 wattia

Varastossa
Tuote: AA2PKK Malli: 021-1162Ristiviite: 10W842

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkoakkulaturi ja ylläpitäjä
AC-johdon pituus6 ft.
Ampeeria0.3 - 2.75 A
Kaapelimittari8AWG
panos12V
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)A
Kokonaissyvyys5.25 "
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys4.5 "
TestiominaisuusLED
UL-nimellisvahvistimet 12 V0.3 - 2.75 A
Jännitearvot12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8504409570
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY TENDER 021-1162 Aurinkoakun ohjain 5-45 wattia
€53.10 / yksikkö