Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTERY DOCTOR 20099 Suoja- ja latausmonitori | AD8XNM 4NGT6

BATTERY DOCTOR 20099 suoja- ja latausnäyttö

Varastossa
Tuote: AD8XNM Malli: 20099Ristiviite: 4NGT6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoja ja latausnäyttö
Syvyys1.75 "
Korkeus3 / 4 "
Pituus20 "
Tyyppi3-in-1-näyttö
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY DOCTOR 20099 suoja- ja latausnäyttö
€42.71 / yksikkö