Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 70G.32DBIO työntölevyt mikrobilääkkeet 304 4 x 20 tuumaa | AC3CDU 2RGK6

BATTALION 70G.32DBIO Työntölevyt antimikrobiset 304 4 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3CDU Malli: 70G.32DBIORistiviite: 2RGK6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven työntölevy
Suorittaa loppuunAntimikrobinen tyyppi 304
Pituus20 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusPintakiinnitysruuvit
Projektio0.125 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliProjektioLeveysHinta
BATTALION 70A.32DBIO Työntölevyt Antimikrobinen 304 3 x 12 tuumaa | AC3CDQ 2RGK3 70A.32DBIOAntimikrobinen tyyppi 30412 "Ruostumaton teräs0.05 "3"€41.74
BATTALION 70B.32DBIO Työntölevyt antimikrobinen 304 3 1/2 x 15 | AC3CDR 2RGK4 70B.32DBIOAntimikrobinen tyyppi 30415 "Ruostumaton teräs0.05 "3.5 "€43.82
BATTALION 70C.32DBIO Työntölevyt Antimikrobinen 304 4 x 16 Tuumaa AC3CDT 2RGK5 70C.32DBIOAntimikrobinen tyyppi 30416 "Ruostumaton teräs0.125 "4"€47.96
BATTALION 73B.32D316 työntölevyt ruostumatonta terästä tylsää 316 3 1/2 x 15 tuumaa | AC3CDV 2RGK7 73B.32D316Tylsä tyyppi 31615 "Ruostumaton teräs0.125 "3.5 "€157.85
BATTALION 73B.3 työntölevyt messinkikahva 3 1/2 x 15 tuumaa | AC3CDZ 2RGL2 73B.3Kiiltävä15 "Messinki0.125 "3.5 "€191.68
BATTALION 73A.32D316 työntölevyt ruostumatonta terästä tylsää 316 3 x 12 tuumaa | AC3CEB 2RGL4 73A.32D316Tylsä tyyppi 31612 "Ruostumaton teräs0.125 "3"€139.27
BATTALION 73A.3 työntölevyt messinkikahva 3 x 12 tuumaa | AC3CEH 2RGN5 73A.3Kiiltävä12 "Messinki0.125 "3"€170.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 70G.32DBIO Työntölevyt antimikrobiset 304 4 x 20 tuumaa
€60.35 / yksikkö