Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 5TUN4 Nuppi lukituksella Medium Duty 19 Series | AE6LHH

BATTALION 5TUN4-nuppi lukituksella, keskiteho 19-sarja

Varastossa
Tuote: AE6LHH Malli: 5TUN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi lukolla
ADA-yhteensopivaEi
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5TUN4-nuppi lukituksella, keskiteho 19-sarja
€60.87 / yksikkö