BATTALION 4RRD3 Nokkasalpa Lukittamaton kiillotettu kromi | AD9GJZ

BATTALION 4RRD3 Nokan salpa Lukittamaton kiillotettu kromi

Tuote: AD9GJZ Malli: 4RRD3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam Salpa
Syvyys2-9 / 16 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Ote1-1/32" to 1-9/16"
Korkeus3.5 "
Salvan tyyppiHuuhtele T-kahva
LukitustyyppiLukitsematon
Materiaali304 Ruostumaton teräs / sinkki
Ulkopaneelin paksuus5 / 16 "
Paneelin aukon pituus3-27 / 32 "
Paneelin aukon leveys2-27 / 32 "
Reiän / ruuvin kokoinen paneeli7 / 32 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reiänvalmistuskeskuksen linjat (2 "- 4-3 / 16")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusLukitustyyppiMateriaaliKiinnitysreikä Dia.Hinta
BATTALION 1XMU4 nokka salpa lukkiutumaton musta jauhemaalattu | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Musta jauhe päällystetty35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "LukitsematonPainevalettu sinkki-€49.98
BATTALION 1XNZ1 nokka salvan avain kromi T kahva | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "2 45 / 64 "Avainsinkki7 / 8 "€51.65
BATTALION 1XNZ2 nokka salpa lukitsematon kromi T kahva | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "2 45 / 64 "Lukitsematonsinkki7 / 8 "€48.93
BATTALION 1XNZ3 nokan salpa, lukitsematon jauhemaalattu AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Musta jauhe päällystetty2-7 / 32 "2 45 / 64 "Lukitsematonsinkki7 / 8 "€15.09
BATTALION 1XNZ4 nokka salpa avain musta jauhemaalattu | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Musta jauhe päällystetty2-7 / 32 "2 45 / 64 "Avainsinkki7 / 8 "€8.23
BATTALION 1XNZ5 nokka-lukitussalpa, avain, 4-7/64 "H x 5" W, L-kahva, kromi | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "4 7 / 64 "Avainsinkki7 / 8 "€54.68
BATTALION 1XNZ6 nokka salpa lukitsematon kromi L kahva | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "4 7 / 64 "Lukitsematonsinkki7 / 8 "€36.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4RRD3 Nokan salpa Lukittamaton kiillotettu kromi