Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4RRA4 -puristuslukon lukitsematon musta jauhetakki | AD9GJL

BATTALION 4RRA4 Compression Latch Nonlock Black Powder Coat

Varastossa
Tuote: AD9GJL Malli: 4RRA4
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
€58.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaussalpa
Syvyys1.375 "
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Ote1/32 "- 15/16"
Korkeus4 9 / 32 "
Salvan tyyppiNappi
LukitustyyppiLukitsematon
MateriaaliTeräs
Ulkopaneelin paksuus1/32 "- 3/16"
Paneelin aukon pituus1"
Paneelin aukon leveys3-3 / 8 "
Leveys1 11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusLukitustyyppiMateriaaliKiinnitysreikä Dia.Hinta
BATTALION 1XPB2 -puristussalpa, lukitsematon kromi | AB4FUA 1 XPB22.25 "1.625 "kromi5/64" to 1-21/32"3.625 "Lukitsematonsinkki-€65.40
BATTALION 1XPB3 -puristuslukon lukitsematon musta jauhetakki | AB4FUB 1 XPB32.25 "1.875 "Musta jauhe päällystetty5/64" to 1-21/32"4.25 "Lukitsematonsinkki-€48.21
BATTALION 4RPZ2 puristussalpa, lukitsematon kiillotettu kromi | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17 / 32 "Kiillotettu Chrome1-21/32" to 2-1/32"1.25 "LukitsematonTeräs21 / 32 "€54.40
BATTALION 4RPZ3 -puristuslukon lukitsematon musta jauhetakki | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17 / 32 "Musta jauhe päällystetty2-1/32" to 2-21/32"1.25 "LukitsematonTeräs21 / 32 "€56.41
BATTALION 4RPZ4 Puristussalpa Lukittamaton kiillotettu kromi | AD9GHM 4RPZ5 4RPZ41 11 / 32 "1-1 / 16 "Kiillotettu Chrome0 "- 1-1 / 32"21 / 32 "LukitsematonTeräs3 / 8 "€36.00
BATTALION 4RPZ5 -puristussalpa, lukitsematon, musta jauhetakki | AD9GHN 4RPZ51 11 / 32 "1-1 / 16 "Musta jauhe päällystetty0 "- 1-1 / 32"21 / 32 "LukitsematonTeräs3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 4RRA1 Puristussalpa Lukittamaton kiillotettu kromi | AD9GJH 4RRA2 4RRA127 / 32 "1-5 / 16 "Kiillotettu Chrome3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "LukitsematonTeräs-€73.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4RRA4 Compression Latch Nonlock Black Powder Coat
€58.42 / yksikkö