Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PE44 Turvakehyksen lukitus 3-1 / 2 tuuman pituus | AD9CDA

BATTALION 4PE44 Lukitusturvahappi Teräs, pituus 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CDA Malli: 4PE44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niittihihna
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyyliLukituksen turvallisuus
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.3 / 8 "
Stanley-luokan numero915
Stanley EDP -numero51-4650
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliStanley-luokan numeroStanley EDP -numeroHinta
BATTALION 1RBH7 -levytikatkoketju 7/8 tuuman pituus | AB3AXF 1RBH7Sinkitty1"7 / 8 "Teräs--€1.68
BATTALION 1RBJ1 levyn niittiteräs 1-5 / 8 tuuman pituus | AB3AXJ 1RBJ1Sinkitty1.125 "1.625 "Teräs--€3.33
BATTALION 4PE29 Safety Hasp Steel 2-1/2 tuuman pituus | AD9CCJ 1RBG6 4PE29Messinki päällystetty-2.5 "Teräs--€2.78
BATTALION 4PE30 -teräsnauha, teräs 2-1 / 2 tuumaa | AD9CCK 4PE30Sinkitty-2.5 "Uurrettu teräs valssatuilla reunoillaCD911BP75-4540€2.86
BATTALION 4PE37 Turvakehys 6 tuuman pituus | AD9CCT 4PE37Luonnollinen-6"TeräsSP91181-1740€5.67
BATTALION 4PE45 Turvakengän lukitus 4-1 / 2 tuuman pituus | AD9CDB 4PE45Sinkitty-4.5 "Teräs91551-4900€6.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PE44 Lukitusturvahappi Teräs, pituus 3-1/2 tuumaa
€5.93 / yksikkö