Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PB99 Peräpeili 2 sisään | AD9BTK

BATTALION 4PB99 peräpeili 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BTK Malli: 4PB99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasveto / peräpeilin kiinnitys
Pultin pään halkaisija7 / 16 "
Pultin pituus2.5 "
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Korkeus1"
Reiät lehtiä kohti6
Pituus2"
Operaation tyyppiPintalakko
Heittokoko9 / 16 "
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PB99 peräpeili 2 tuumaa
€21.88 / yksikkö