Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PB57 Ruuvipultti 1/2 tuuman leveys hopea | AD9BQR

BATTALION 4PB57 keppipultti 1/2 tuuman leveys hopea

Varastossa
Tuote: AD9BQR Malli: 4PB57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvipultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Pultin pituus12 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Salvan tyyppiLiu'uta salpa
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikien määrä4
Heittokoko2-3 / 4 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusPituusHinta
BATTALION 4PB58 keppi pultti 1/2 tuuman leveys hopea | AD9BQT 4PB5818 "18 "€19.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PB57 keppipultti 1/2 tuuman leveys hopea
€15.28 / yksikkö