BATTALION 4PA83 Jousisaranan teräs 4-1 / 2 tuumaa H 4-1 / 2 tuuman leveys | AD9BGM

BATTALION 4PA83 Jousisarana Teräs 4-1/2 tuumaa K 4-1/2 tuumaa leveys

Tuote: AD9BGM Malli: 4PA83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHarmaa
CornersNeliö
Ovilehden pituus2"
Ovilehden leveys4.5 "
Suorittaa loppuunPäällystetty
Kehyksen lehden pituus2"
Kehyksen lehden leveys4.5 "
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti4
Lehtien paksuus0.134 "
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen lehden leveysLaakerityyppiVäriKorkeusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusAsennusLiikerataHinta
BATTALION 1CAC4 Jousisarana Teräs 6 tuumaa K 4-1/2 tuumaa Leveys | AA9BPR 1CAC8 1 CAC44.5 "tavallinenHarmaa6"40.098 "Täysi Mortise180 Tutkinnot€24.29
BATTALION 1CAC8 jousisaranan teräs 6 tuumaa H 4-1 / 2 tuuman leveys | AA9BPU 1 CAC84.5 "tavallinenHarmaa6"40.098 "Puoli pintaa180 Tutkinnot-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1RBU7 jousisaranan teräksinen 2-3/4 tuuman H 2-9 / 16 tuuman leveys | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "tavallinenMusta2.75 "30.045 "Koko pinta270 Tutkinnot€32.18
BATTALION 1RBV1 -jousisaranan teräkset 2-3 / 4in H 2-15 / 16 tuuman leveys | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "tavallinenHopea2.75 "30.08 "Koko pinta270 Tutkinnot€29.51
BATTALION 1RBV3 jousisaranan teräs 4-1 / 2 tuumaa H 4 tuuman leveys | AB3AZH 1RBV34"tavallinenMessinki4.5 "40.134 "Koko pinta270 Tutkinnot€42.21
BATTALION 4PA73 Jousisaranan teräs 3 tuumaa H 5-11 / 16 tuuman leveys | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "tavallinenKirkas messinki3"30.079 "Täysi Mortise270 Tutkinnot€52.46
BATTALION 4PA74 Jousisaraniteräs 2-3/4in H 2-15/16 tuumaa Leveys | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "tavallinenHopea2.75 "30.048 "Koko pinta270 Tutkinnot€11.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PA83 Jousisarana Teräs 4-1/2 tuumaa K 4-1/2 tuumaa leveys