Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4JH15 ikkunalukko | AD8ELL

BATTALION 4JH15 Ikkunan lukko

Varastossa
Tuote: AD8ELL Malli: 4JH15

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuikkunan salpa
Pohjan koko1 x 2-1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas messinki
Pituus2.625 "
Lakko13/16 x 2-1 / 2 tuumaa
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 1XMR6 Ikkunaluukun lukko Pronssi L 2 7/16 In | AB4FLR 1XMR62-7 / 16 "Öljyllä hierottu pronssi2.5 "1 11 / 16 "€7.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4JH15 Ikkunan lukko
€5.55 / yksikkö