Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMR6 Ikkunaluukun lukko Pronssi L 2 7/16 In | AB4FLR

BATTALION 1XMR6 ikkunapuitteen lukko pronssi L 2 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FLR Malli: 1XMR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuikkunan salpa
Pohjan koko2-7 / 16 "
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Korkeus5 / 8 "
Pituus2.5 "
MateriaaliNäyttelijät
Projektio7 / 8 "
Lakko2 7/16 x 1 11/16 tuumaa
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 4JH15 ikkunalukko | AD8ELL 4JH151 x 2-1 / 2 "Kirkas messinki2.625 "15 / 16 "€21.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMR6 ikkunapuitteen lukko pronssi L 2 7/16 tuumaa
€10.33 / yksikkö