Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 3HUG1 Nostosarana Luonnollinen 3 x 2 tuumaa | AC9PCR

BATTALION 3HUG1 Luonnollinen nostosarana 3 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9PCR Malli: 3HUG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosarana
VäriLuonnollinen
CornersNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus3"
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus59 / 64 "
Vasen / oikea käsiOikea
Kantavuus176 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin materiaali304 Ruostumaton teräs
Tapin tyyppiIrrotettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3HUG1 Luonnollinen nostosarana 3 x 2 tuumaa
€5.00 / yksikkö